Philips - Classic Bulb LED E27 4,5-40W 827 470lm 15000h Filament Dépolie - 419656


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
flux lumineux - 470...470 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696419656
Réf. Sonepar
05204419656
Réf. Fournisseur
419656
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable:
Non
puissance de la lampe:
4.5...4.5 W
flux lumineux:
470...470 lm
Culot:
E27
température de couleur:
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
compatible IFTTT:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
désignation de la lampe:
type A
Lampe à filament:
Oui
nombre de cycles min.:
30000
angle de rayonnement:
300...300 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.5
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1069
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
F
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec télécommande:
Non
diamètre:
60 mm
classe d’efficience énergétique:
F
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
forme de la lampe:
en forme de poire
longueur:
110 mm
commande à distance possible:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
courant nominal:
40...40 mA
Les Atouts de l'article:
La lampe à incandescence appartient peut-être au passé, mais son côté chaleureux étincelant et sa forme élégante sont indémodables. Vous pouvez désormais retrouver le design et l'atmosphère de l'incandescence grâce à la nouvelle gamme Classic LED Filament, disponible en formes standards, flammes ou sphériques.