Philips - ClearWay 12000lm 730 Opti MED 50 CLASSE II FIXATION Ø 48/60 100000h - 169722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 12000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719514169722
Réf. Sonepar
05204169722
Réf. Fournisseur
169722
Réf. Commerciale
Philips
flux lumineux utile:
12000 lm
Version Performer 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.