Philips - Clips de fixation plafond CPC pour SlimBlend gen 2 RC330Z SMB-CPC - 011380

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8720169011380

Réf. Sonepar

05204011380

Réf. Fournisseur

011380

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SlimBlend gen 2 Accessoires RC330Z SMB-CPC

Les Atouts de la gamme:

Les bureaux recherchent un éclairage performant qui améliore la performance, le confort, le bien-être et la durabilité. C’est pourquoi les solutions de « surface de lumière », qui offrent une excellente qualité de lumière avec une fonctionnalité et une connectivité excellentes, sont si demandées. Comme Philips SlimBlend Gen2, une famille complète de luminaires fins conçus pour améliorer le bien-être et la circularité. Les luminaires SlimBlend Gen2 offrent une efficacité de pointe et une excellente qualité de lumière (CRI90) avec des fonctionnalités d’évolutivité et de réparabilité qui promettent une longue durée de vie. Ils sont également conçus pour être recyclables, ce qui en fait un choix réellement circulaire et écologique. Mais c’est grâce à la lumière de haute qualité que les luminaires SlimBlend Gen2 se démarquent vraiment. L’optique spéciale Micro Hexagonal Optics (MXO) offre un confort sans éblouissement et apporte des étincelles à la lumière homogène, créant une surface de lumière vivante qui améliore les intérieurs et offre une conformité complète aux normes d’éclairage de bureau. SlimBlend Gen2 est une solution minimaliste avec des spécifications d’éclairage supérieures associées à une connectivité de premier ordre utilisant Interact Pro, le tout avec une approche durable de l’éclairage de bureau haute performance.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.