Philips - Clips pour montage dans faux-plafond plâtre compatible toute Dalle LED - 752481

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 29 mm

  • longueur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8720169752481

Réf. Sonepar

05204975248

Réf. Fournisseur

752481

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

29 mm

longueur:

55 mm

hauteur:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Clips pour montage dans faux-plafond plâtre compatible tout panel

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.