Philips - Collerette Ledinaire SlimDownlight All in DN065B Ronde Diam. 200mm Argent - 190139

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

argent

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • hauteur - 8.5 mm

  • diamètre - 226.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169190139

Réf. Sonepar

05204190139

Réf. Fournisseur

190139

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

argent

hauteur:

8.5 mm

diamètre:

226.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Collerette Ledinaire SlimDownlight Ronde - Diam. 200mm Argent - Compatible uniquement avec Downlight DN065B All in - REF 464452

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin