Philips - Collerette Ledinaire SlimDownlight All in DN065B Ronde Diam. 200mm Noire - 185654

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 8.5 mm

  • diamètre - 226.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169185654

Réf. Sonepar

05204185654

Réf. Fournisseur

185654

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

noir

hauteur:

8.5 mm

diamètre:

226.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Collerette Ledinaire SlimDownlight Ronde - Diam. 200mm Noire - Compatible uniquement avec Downlight DN065B All in - REF 464452

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin