Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - Connecteur électrique 9MX056 CONNECTEUR 7 POLES DE SORTIE - 135462

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Connecteur électrique 9MX056 CONNECTEUR 7 POLES DE SORTIE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 7

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732135462

Réf. Sonepar

00006135462

Réf. Fournisseur

135462

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

7

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

Maxos, Accessoires, Normal, 9MX056 | ACC MAXOS

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and with inner supporting elements made of steel. If needed, the swivel device can accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to be ordered as required.