Philips - CoreLine Accent gen2 Collerettes RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 BK - 941168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - noir
hauteur - 29 mm
diamètre - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719514941168
Réf. Sonepar
05204941168
Réf. Fournisseur
941168
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
noir
hauteur:
29 mm
diamètre:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Accent gen2 tient la promesse de CoreLine de proposer des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire permet de créer le spot LED qui répond mieux à vos besoins spécifiques en termes de flux, de format et de finition. La gamme offre un large choix de températures de couleurs, de flux, de couleurs de finition , de type de collerettes, ainsi que des versions connectées. L’installation des CoreLine Accent gen2 est aisée et rapide grâce au connecteur à poussoir avec repiquage par défaut. L’excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d’accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.






