Philips - CoreLine Etanche gen2 WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs - 755178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 2.5 mm²
couleur - autre
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8720169755178
Réf. Sonepar
05204975517
Réf. Fournisseur
755178
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
câblage traversant
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.







