Philips - CoreLine ProSet - 898657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 640 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8717943898657
Réf. Sonepar
05204389865
Réf. Fournisseur
898657
Réf. Commerciale
Philips
flux lumineux utile:
640 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre intégré:
75...75 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
73 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
4
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
hauteur/profondeur:
73 mm
diamètre externe:
90 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non