Philips - CoreLine Système Rail gen2.5 LL240E H4 9x1.5 WH - 965102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - autre
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8720169965102
Réf. Sonepar
05204996510
Réf. Fournisseur
965102
Marque
Philips
modèle:
multicapteur
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
autre
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
533 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.25 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
115 mm
hauteur:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Trunking gen2.5 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2.5 fournit un éclairage de haute qualité. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides



