Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - CoreLine Système Rail gen2.5LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH - 965201

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 7

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169965201

Réf. Sonepar

05204996520

Réf. Fournisseur

965201

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

7

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CoreLine Trunking gen2.5, Accessory

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Trunking gen2.5 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2.5 fournit un éclairage de haute qualité. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides