Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL200E H4 7x2.5 WH - 625143

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8719514625143

Réf. Sonepar

05204625143

Réf. Fournisseur

625143

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

multicapteur

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

autre

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

430 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.16 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

115 mm

hauteur:

85 mm

Coreline Trunking Gen2 Accessories - 220/240 V - 50 à 60 Hz - Classe de sécurité I - Protection des doigts - 0.2 J standard - Blanc - Marquage CE

Les Atouts de la gamme:

CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.