Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL200E H4 9 WH - 625136


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - autre
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719514625136
Réf. Sonepar
05204625136
Réf. Fournisseur
625136
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
multicapteur
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
autre
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
430 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.25 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
115 mm
hauteur:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.