Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL200Z CB WH (5PCS) - 188556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 40 mm
longueur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719514188556
Réf. Sonepar
05204188556
Réf. Fournisseur
188556
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
40 mm
longueur:
67 mm
hauteur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
CoreLine Trunking gen2, Accessory, LL200Z | Coreline Trunking Gen2, Blanc
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.




