Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL200Z SPO EC-F 9 L550 WH - 108363

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 9

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8719514188631

Réf. Sonepar

05204000054

Réf. Fournisseur

108363

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

9

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

CoreLine Trunking gen2, Accessory, LL200Z | Coreline Trunking Gen2, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Blanc

Les Atouts de la gamme:

CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.