Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL200Z SW2-3000 - 188594

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514188594

Réf. Sonepar

05204188594

Réf. Fournisseur

188594

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CoreLine Trunking gen2, Accessory, LL200Z | Coreline Trunking Gen2, Acier

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.