Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL200Z SW2-5000 - 188600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 19 mm
longueur - 5000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719514188600
Réf. Sonepar
05204188600
Réf. Fournisseur
188600
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
19 mm
longueur:
5000 mm
hauteur:
6 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.




