Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL212X 7x2.5 BC - 108431

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL212X 7x2.5 BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1130 mm

Spécificités essentielles

  • longueur - 1130 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • avec câblage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514108431

Réf. Sonepar

05204108431

Réf. Fournisseur

108431

Marque

Philips

longueur:

1130 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

7

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

43 mm

classe de protection:

I

Coreline Trunking Gen2LL212X 7x2.5 BC

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.