Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL217X 7x1.5 BC - 108462


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1700 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719514108462
Réf. Sonepar
05204108462
Réf. Fournisseur
108462
Réf. Commerciale
Philips
longueur:
1700 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
0 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
3 longueurs
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
7
section transversale des conducteurs de câblage:
1.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Oui
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
80 mm
hauteur:
50 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de la gamme:
CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.