Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL234X 5x2.5 BC - 108547

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - CoreLine Système Rail gen2 Accessoires LL234X 5x2.5 BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

3400 mm

Spécificités essentielles

  • longueur - 3400 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • avec câblage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514108547

Réf. Sonepar

05204108547

Réf. Fournisseur

108547

Marque

Philips

longueur:

3400 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

5

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

43 mm

classe de protection:

I

Coreline Trunking Gen2LL234X 5x2.5 BC

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.