fin de vie

Philips - CorePro Capsule LED GY6.35 1,8-20W 830 215lm 15000h - 767839

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

215...215 lm
Voir les options disponibles470...470 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 215...215 lm

  • puissance de la lampe - 1.8...1.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 119 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 5.627 kg CO2 eq.

EAN

8718699767839

Réf. Sonepar

05204767839

Réf. Fournisseur

767839

Marque

Philips

Culot:

autre

flux lumineux:

215...215 lm

puissance de la lampe:

1.8...1.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

119 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

longueur:

35 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

260...260 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.6

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

215 lm

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

13 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0845

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.86

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 1.8 W - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de

Les Atouts de la gamme:

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.