Philips - CorePro lampe LED Bulb E27 13-120W 827 2000lm 15000h Finition Dépolie - 346536

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 153 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 31.146 kg CO2 eq.

EAN

8719514346536

Réf. Sonepar

05204346536

Réf. Fournisseur

346536

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

E27

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

13...13 W

efficacité lumineuse de la lampe:

153 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

121 mm

désignation de la lampe:

type A

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

120...120 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.51

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2000 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0885

nombre de cycles min.:

20000

taux de distorsion harmonique (THD):

1.41

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puisances forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 13 W - Classe d’efficacité énergétique: D -

Les Atouts de la gamme:

Dotées d’un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies. d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.