Philips - CorePro LED GU5,3 2,9-20W 827 36D 230lm 15000h - 307049


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
230...230 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 230...230 lm
puissance de la lampe - 2.9...2.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 79 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 10.771 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
8719514307049
Réf. Sonepar
05204307049
Réf. Fournisseur
307049
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
230...230 lm
puissance de la lampe:
2.9...2.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
79 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
45.5 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
340...340 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.6
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
230 lm
intensité lumineuse:
560 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1296
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n’est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.