fin de vie

Philips - CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E - 662165

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 17...17 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 36.807 kg CO2 eq.

EAN

8718699662165

Réf. Sonepar

05204662165

Réf. Fournisseur

662165

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

E27

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

17...17 W

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

132 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

150...150 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

155...155 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.52

type de tension:

AC

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

68 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1158

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.84

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

17 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

CorePro LEDbulb - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes.
Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.