fin de vie

Philips - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C - 427941

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696427941

Réf. Sonepar

05204427941

Réf. Fournisseur

427941

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G13

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

91 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

1500 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

150...150 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

94...94 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

avec télécommande:

Non

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C