fin de vie

Philips - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W8 - 592038

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 33.419 kg CO2 eq.

EAN

8718696592038

Réf. Sonepar

05204592038

Réf. Fournisseur

592038

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G13

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

1514.2 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

240...240 °

tension nominale (Un):

30...80 V

courant nominal:

700...700 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

intensité lumineuse:

100 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

27.9 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0451

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

CorePro LEDtube InstantFit HF - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K