Philips - CorePro PLC LED 360D 8.9-26W All-in 2P G24d 30 000h - 035059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G24d
flux lumineux - 1240...1300 lm
puissance de la lampe - 8.9...8.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 146 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CorePro All-in
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8721103035059
Réf. Sonepar
00007035059
Réf. Fournisseur
035059
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G24d
flux lumineux:
1240...1300 lm
puissance de la lampe:
8.9...8.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
146 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
172 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
50...50 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1300 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1143
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.15
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La lampe CorePro LED PLC 2P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.