Philips - CorePro PLC LED G24q-2 6,5-18W 830 4P 120D 700 lm 30 000h - 290457


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
G24q-2flux lumineux:
700...700 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G24q-2
flux lumineux - 700...700 lm
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8720169290457
Réf. Sonepar
05204929045
Réf. Fournisseur
290457
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G24q-2
flux lumineux:
700...700 lm
puissance de la lampe:
6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
107 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
144 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
35...35 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
700 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
34 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1423
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.26
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La lampe CorePro LED PLC 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.