Philips - CorePro PLS LED G23 3,5-7W 830 2P 120D 360 lm 30000h - 286542

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

360...360 lm
Voir les options disponibles390...390 lm
Voir les options disponibles520...520 lm
Voir les options disponibles550...550 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W
Voir les options disponibles5...5 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G23

  • flux lumineux - 360...360 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 19.315 kg CO2 eq.

EAN

8720169286542

Réf. Sonepar

05204928654

Réf. Fournisseur

286542

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G23

flux lumineux:

360...360 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

102 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

137 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

22...22 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

31 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1329

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.15

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CorePro LED PLS - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 3.5 W - Classe d’efficacité énergétique: F

Les Atouts de la gamme:

La lampe Philips CorePro LED PLS intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.