Philips - CorePro PLT LED HF 18.5W 840 4P G24q-4 30 000h - 487901

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2250...2250 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles1620...1620 lm
Voir les options disponibles1800...1800 lm
Voir les options disponibles2100...2100 lm
Voir les options disponibles720...720 lm
Voir les options disponibles800...800 lm
Voir les options disponibles990...990 lm

puissance de la lampe:

18.5...18.5 W
Voir les options disponibles15...15 W
Voir les options disponibles6.5...6.5 W
Voir les options disponibles9...9 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 2250...2250 lm

  • puissance de la lampe - 18.5...18.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 121 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 59.125 kg CO2 eq.

EAN

8719514487901

Réf. Sonepar

05204487901

Réf. Fournisseur

487901

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

autre

flux lumineux:

2250...2250 lm

puissance de la lampe:

18.5...18.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

121 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

166 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

20...60 V

courant nominal:

250...400 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2250 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

42 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1338

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

19 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CorePro LED PLT 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 18.5 W - Classe d’efficacité énergétique: E

Les Atouts de la gamme:

La lampe CorePro LED PLT 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.