Philips - CorePro tube LED EM ou 230V G13 T8 1200mm 17,7-36W 840 2400 lm 50000h - 278608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2400...2400 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
- Culot - G13 
- flux lumineux - 2400...2400 lm 
- puissance de la lampe - 17.7...17.7 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 135 lm/W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8720169278608
Réf. Sonepar
05204927860
Réf. Fournisseur
278608
Marque
Philips
Culot:
G13
flux lumineux:
2400...2400 lm
puissance de la lampe:
17.7...17.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
135 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1212 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
240...240 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
100...100 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2400 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1005
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.6
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.











