Philips - CorePro tube LED HF T5 1500mm HO 26,7-49W 865 3900lm 50000h - 295681


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
3900...3900 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KSpécificités essentielles
- Culot - G5 
- flux lumineux - 3900...3900 lm 
- puissance de la lampe - 26.7...26.7 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 146 lm/W 
- température de couleur - 6500...6500 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 65.739 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
8720169295681
Réf. Sonepar
05204000058
Réf. Fournisseur
295681
Marque
Philips
Culot:
G5
flux lumineux:
3900...3900 lm
puissance de la lampe:
26.7...26.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
146 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1463 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
60...120 V
courant nominal:
150...420 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3900 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
19 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
27 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CorePro LEDtube InstantFit HF T5 est le moyen rapide et facile de remplacer les tubes fluorescents T5 avec un délai de récupération rapide de l'investissement. Conçu avec une compatibilité de ballast leader dans l'industrie, le produit est idéal pour vos travaux d'éclairage quotidiens. Avec une installation simple plug-and-play, il améliore immédiatement l'efficacité énergétique et dure plus longtemps que le T5 classique.





