Philips - Couvercle de fermeture de rail 9MX056 BC L600 BK - 654758


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 63 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4030732654758
Réf. Sonepar
05204654758
Réf. Fournisseur
654758
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
63 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
16 mm
Maxos, swivel device, Accessory, 9MX056 | ACC MAXOS, Noir
Les Atouts de la gamme:
Le dispositif de commutation est un dispositif polyvalent de connexion mécanique pour lignes lumineuses Maxos TL-D et TL5 et permet des angles variables entre les lignes lumineuses. L'angle minimum est de 45 degrés. En raison de son aspect séduisant, il est souvent employé dans des applications telles que les magasins, les écoles et les musées. On peut connecter jusqu'à quatre lignes lumineuses avec un dispositif de commutation. Le boîtier est en matière synthétique, avec une finition blanche ou argenté, et avec des éléments internes porteurs en acier. Si nécessaire, le dispositif de commutation peut recevoir des capteurs de commande d'éclairage, des haut-parleurs, etc. Il est prémonté avec un crochet de suspension à réglage rapide avec filin de suspension d'acier de 1,25 m. Un raccord spécial (9MX056 CP-SD WH/SI) par section de rail est nécessaire à la connexion du rail au dispositif de commutation. Les composants électriques pour traversée d'alimentation doivent être commandés si nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Les Atouts de la gamme:
Le dispositif de commutation est un dispositif polyvalent de connexion mécanique pour lignes lumineuses Maxos TL-D et TL5 et permet des angles variables entre les lignes lumineuses. L'angle minimum est de 45 degrés. En raison de son aspect séduisant, il est souvent employé dans des applications telles que les magasins, les écoles et les musées. On peut connecter jusqu'à quatre lignes lumineuses avec un dispositif de commutation. Le boîtier est en matière synthétique, avec une finition blanche ou argenté, et avec des éléments internes porteurs en acier. Si nécessaire, le dispositif de commutation peut recevoir des capteurs de commande d'éclairage, des haut-parleurs, etc. Il est prémonté avec un crochet de suspension à réglage rapide avec filin de suspension d'acier de 1,25 m. Un raccord spécial (9MX056 CP-SD WH/SI) par section de rail est nécessaire à la connexion du rail au dispositif de commutation. Les composants électriques pour traversée d'alimentation doivent être commandés si nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
NoticePDF