Philips - CREEK Potelet retrofit max. 1x60W E27 IP44 Noir - 153833016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 995 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 60 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8718291443940
Réf. Sonepar
05204443940
Réf. Fournisseur
153833016
Réf. Commerciale
Philips
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
995 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
60 W
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
largeur:
175 mm
longueur:
175 mm
diamètre:
175 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.