Philips - Crust Spot Encastré LED 3W 827 267lm IP67 25000h Inox - 1735647P0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 115 mm
flux lumineux utile - 270 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8718696159019
Réf. Sonepar
05204159019
Réf. Fournisseur
1735647P0
Réf. Commerciale
Philips
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
115 mm
flux lumineux utile:
270 lm
température de couleur:
2700...2700 K
puissance du système:
3 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
115 mm
longueur:
115 mm
diamètre externe:
115 mm
largeur d'encastrement:
105 mm
longueur d’encastrement:
105 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.