Philips - Dynadimmer LLC 7220 Dynadimmer SELV (pour driver LED) - 881387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
profondeur - 30 mm
largeur - 110 mm
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500881618
Réf. Sonepar
05204881618
Réf. Fournisseur
881387
Marque
Philips
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
30 mm
largeur:
110 mm
hauteur:
45 mm
composant de système de réglage de lumière - Dynadimmer
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Contrôleur autonome basé sur le luminaire pour ballast électronique 1-10 V. Produit adapté aux applications d'extérieur telles que les routes, les rues, les applications résidentielles et l'éclairage de zone. Création d'un programme de gradation à 5 paliers grâce à un logiciel convivial. Téléchargement du programme de gradation dans le Dynadimmer via un Programmer ou un câble PC USB PC
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Contrôleur autonome basé sur le luminaire pour ballast électronique 1-10 V. Produit adapté aux applications d'extérieur telles que les routes, les rues, les applications résidentielles et l'éclairage de zone. Création d'un programme de gradation à 5 paliers grâce à un logiciel convivial. Téléchargement du programme de gradation dans le Dynadimmer via un Programmer ou un câble PC USB PC
NoticePDF




