Philips - Dynalite User Interfaces DUS30CS - 888087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 98 mm
avec cadre/support de montage - Non
supporte le protocole ZigBee - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8718696888087
Réf. Sonepar
05204888087
Réf. Fournisseur
888087
Marque
Philips
modèle:
multicapteur
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
98 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
153 mm
hauteur:
90 mm
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La gamme de capteurs Philips Dynalite associe détection de mouvement, détection du niveau d’éclairement et réception IR en une seule unité. Ces fonctionnalités peuvent fonctionner simultanément, ce qui permet de mettre en place des scénarios d'automatisation. Par exemple, il est possible d'allumer les lumières après une détection de mouvement, puis d'atténuer le niveau de l'éclairage après la mesure de la lumière naturelle afin de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. La combinaison de ces fonctions au sein d'un seul dispositif se traduit par une augmentation de l'efficacité opérationnelle. Chaque détecteur est équipé d'un microprocesseur intégré grâce auquel des fonctions logiques contrôlent une petite pièce, l'étage d'un bâtiment ou un bâtiment entier. Tous les détecteurs sont alimentés par le réseau DyNet et sont entièrement programmables à distance. Ils peuvent être configurés pour automatiser et contrôler un nombre quasiment illimité de sorties contrôlées.





