Philips - Embouts rail et alimentation 9MX056 EP-900 SI SET - 265008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - argent
largeur - 92 mm
longueur - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4030732265008
Réf. Sonepar
05204226500
Réf. Fournisseur
265008
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
argent
largeur:
92 mm
longueur:
26 mm
hauteur:
108 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Maxos, Accessoires, Accessory, 9MX056 | ACC MAXOS, Argent
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. -
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. -
NoticePDF