Philips - Embouts rail et alimentation 9MX056 EP BK SET - 252008

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Embouts rail et alimentation 9MX056 EP BK SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 86 mm

  • longueur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732252008

Réf. Sonepar

05204252008

Réf. Fournisseur

252008

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

86 mm

longueur:

19 mm

hauteur:

61 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Maxos, Accessoires, Normal, 9MX056 | ACC MAXOS, Noir

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and with inner supporting elements made of steel. If needed, the swivel device can accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to be ordered as required.