Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - Encastré Salle Blanche LED CR150Z SMB-PLC (6 pieces) - 073018

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Encastré Salle Blanche LED CR150Z SMB-PLC (6 pieces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

argent

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 82.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastré Salle Blanche LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8718696073018

Réf. Sonepar

05204073018

Réf. Fournisseur

073018

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

26 mm

longueur:

82.6 mm

hauteur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cleanroom LED CR250B, Accessory, Acier, Acier

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Dans les applications où l’hygiène revêt une importance cruciale, comme dans les hôpitaux et les sites de production alimentaire, les clients cherchent des luminaires IP65 et IP54 éprouvés, sûrs d’utilisation, à un prix attractif. Cette famille de luminaires Philips Cleanroom CR250B présente un rapport qualité-prix exceptionnel : la source LED Philips offre une lumière fiable et de grande qualité, et les diverses possibilités de montage permettent une utilisation dans de nombreuses applications. De plus, ces luminaires Cleanroom respectent toutes les normes en vigueur (CE, EMC, RoHS).