Philips - Encastré Salle Blanche LED CR150Z SMB W30L120 - 072981

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 330 mm

  • longueur - 1230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Encastré Salle Blanche LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

8718696072981

Réf. Sonepar

05204072981

Réf. Fournisseur

072981

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

330 mm

longueur:

1230 mm

hauteur:

143 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cleanroom LED CR250B, Accessory, Acier, Blanc

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Dans les applications où l’hygiène revêt une importance cruciale, comme dans les hôpitaux et les sites de production alimentaire, les clients cherchent des luminaires IP65 et IP54 éprouvés, sûrs d’utilisation, à un prix attractif. Cette famille de luminaires Philips Cleanroom CR250B présente un rapport qualité-prix exceptionnel : la source LED Philips offre une lumière fiable et de grande qualité, et les diverses possibilités de montage permettent une utilisation dans de nombreuses applications. De plus, ces luminaires Cleanroom respectent toutes les normes en vigueur (CE, EMC, RoHS).