Philips - Etrier de suspension automatique 9MX056 MB-SW L1250 WH - 259212

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Etrier de suspension automatique 9MX056 MB-SW L1250 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 74 mm

  • longueur - 1250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732259212

Réf. Sonepar

05204259212

Réf. Fournisseur

259212

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

74 mm

longueur:

1250 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Maxos, Accessoires, Accessory, 9MX056 | ACC MAXOS, Blanc

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. -