Philips - Etrier de suspension automatique 9MX056 MB-SW L3000 BK - 259885


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 74 mm
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4030732259885
Réf. Sonepar
05204225988
Réf. Fournisseur
259885
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
74 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Maxos, Accessoires, Accessory, 9MX056 | ACC MAXOS, Noir
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. -
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. -
NoticePDF