Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - Etrier de suspension automatique 9MX056 MB-SW L3000 SI - 259878

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Etrier de suspension automatique 9MX056 MB-SW L3000 SI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 74 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732259878

Réf. Sonepar

05204225987

Réf. Fournisseur

259878

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

74 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Maxos, Accessoires, Accessory, 9MX056 | ACC MAXOS, Argent

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. -