Philips - Etrier de suspension automatique 9MX056 MB-SW WH - 662807


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 74 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4030732662807
Réf. Sonepar
05204266280
Réf. Fournisseur
662807
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
74 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.