Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - Etrier de suspension avec crochet LL500Z CB-CH SI - 374610

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

argent

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696374610

Réf. Sonepar

05204374610

Réf. Fournisseur

374610

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

acier

couleur:

argent

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LL500Z | Maxos fusion Acc., Argent

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.