Philips - Etrier de suspension pour chainette non réglable 9MX056 CB SI - 556762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 60 mm
longueur - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4030732556762
Réf. Sonepar
00006556762
Réf. Fournisseur
556762
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
60 mm
longueur:
58 mm
hauteur:
82 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Maxos, Accessoires, Accessory, 9MX056 | ACC MAXOS, Argent
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. -
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. -
NoticePDF