Philips - Filin de sécurité compatible toute Dalle LED - 752474


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 20 mm
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169752474
Réf. Sonepar
05204975247
Réf. Fournisseur
752474
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
20 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
3.7 mm
diamètre:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Filin de sécurité compatible tout panel
Les Atouts de la gamme:
Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Les Atouts de la gamme:
Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.