Philips - Filin de sécurité Ledinaire Dalle LED RC065 - 362748

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 1200 mm

  • diamètre - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8710163362748

Réf. Sonepar

05204362748

Réf. Fournisseur

362748

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

1200 mm

diamètre:

8 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Ledinaire Panel gen5 RC065B, Accessory, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Acier

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.